Beli harga multitester digital krisbow di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- FLUKE Multimeter Digital True RMS (Multitester)atribut:
- Direct Current: 10A
- Alternating Current: 10A
- Resistance: 50MΩ
- Detection Method: True Effective Value Type (RMS)
- Maximum Display: 6000 counts
- Voltage (V): 1000 (DC); 1000 (AC)
- Width x Depth x Height: 90x43x185mm
- FLUKE Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:-Equipped with functions that are required to troubleshoot or repair the HVAC(heating, ventilating, air conditioning)system.-Detection Method:True Effective Value Type (RMS).-Power supply:Laminated type 9V dry batteryx1 (accessory).-A large white LED backlightatribut:
- DC Voltage: 600V
- AC Voltage (V): 600
- Resistance (MΩ): 40
- Alternating Current (A): 400
- Detection Method: True Effective Value Type (RMS)
- Direct Current: 10A
- Maximum Display: 6000 counts
- WxDxH (mm): 85x46x167
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- TRUSCO Digital Multitesteratribut:
- AC Voltage: 2V, 20V, 200V, 600V
- Accessories: AAA Batteries (1.5V x 2 Pieces) Built-In Test Lead Set
- Alternating Current (AC): 200microA, 2000microA, 200mA, 200mA, 2A, 10A
- DC Current: 200microA, 2000microA, 200mA, 200mA, 2A, 10A
- DC Voltage: 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
- Dimensions (mm): 70 x 138 x 32
- Finishing Material: ABS resin
- Resistance: 200/2k/20k/200k/2M/20Mohm
- Specifications: Diode test Continuity check 2000 count display
- Weight (g): 140
- Wipro Multimeter Digital (Multitester)atribut:
- Power (V): 9 6F22
- Color: Yellow
- Maximum Display: 1999
- KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)Deskripsi:- 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Tampilan layar digital yang besar meminimalisir kesalahan membaca angka dan mempermudah pembacaan skala.- Terdapat fungsi zero adjustment yang dapat digunakan hanya dengan menekan tombolnya untuk mengatur jangka ke angka nol. Sangat memudahkan untuk membandingkan pengukuran.- Ada juga thumb roller yang memudahkan pengukuran.- Dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan perbedaan langkah.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Wipro Multitester AnalogDeskripsi:DCV : 0.25 / 10 / 50 / 250 / 500 / 1000V, ± (3%+1)ACV : 10 / 50 / 250V / 1000V, ± (4%+1)DCA : 0.25m / 2.5m / 25m / 500mA, ± (3%+1)OHM : X1 / X10 / X1K / X1KΩ, ± (3%+1)hFE : 0 - 1000 (w/TR connector)BATT : 1.5VPower Source : R6 (1.5V) x 2, 6F22 (9V) x 1Fuse and Diode protectionMeasure hFE to 1000TUsing optional TR Connectoratribut:
- Color: Black
- Hioki Analog Multitester (Alat Ukur)atribut:
- Power Supply: For resistance measurement range, R6P (AA) manganese battery x2
- Dimensions (mm): 95x141x39
- Resistance (kΩ): 0 to 3, Rx1/ x10/ x100/ x1k
- Voltage (V): 0 to 0.3/3/12/30/120/300/600 (DC); 0 to 12/30/120/300/600 (AC)
- Hioki Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:The Hioki Digital Multimeter Series consists of a diverse array of meters ranging from professional to industrial to pocket meters, delivering a super fast response rate and safety features that take electrical testing to a higher level.
- KRISBOW Voltage Tester (Tespen)Deskripsi:Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.atribut:
- Voltage (V): 250
- Dimensions (mm): 200x20x12
- Voltage Range (V): 12-250 (AC)
- Type: Voltage Tester
- Applications: Tester
- KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)atribut:
- Power Source: R03/LR03 x 2
Daftar Harga harga multitester digital krisbow Terbaru April 2026
| KRISBOW Multimeter Digital (Multitester) | Rp369.900 |
| FLUKE Multimeter Digital True RMS (Multitester) | Rp9.999.900 |
| FLUKE Multimeter Digital (Multitester) | Rp10.999.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital (Multitester) | Rp959.900 |
| TRUSCO Digital Multitester | Rp1.199.900 |
| Wipro Multimeter Digital (Multitester) | Rp71.900 |
| KRISBOW Analog Multimeter (Multitester) | Rp80.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester) | Rp819.900 |
| monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp519.900 |
| Wipro Multitester Analog | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/60P101517216-4.jpg)
/P102853388-1.jpg)
/P103040413-1.jpg)
/P101002871-1.jpg)

/opP103076889-6.jpg)
/2bP101515083-3.jpg)
/ivP102049679-5.jpg)
/monotaro%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/P101000143-1.jpg)

/P102091432-1.jpg)

/P103039693-1.jpg)
/j1P102091685-6.jpg)
/exP103638537-2.jpg)
/kbP103737731-3.jpg)